点検口用ピボットヒンジのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
85件の「点検口用ピボットヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半回転取手」、「バネ ダボ」、「ダボ 伸縮」などの商品も取り扱っております。
点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下ランキング1位
ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ランキング2位
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PH
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
1個
849税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点検口用ピボットヒンジ APLUS(クマモト)ランキング3位
適合扉厚(mm)20~40適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)850材質仕上クロメート
1個
829税込912
10日以内出荷

点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下ランキング4位
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)110仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
11日以内出荷

小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下ランキング5位
ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジ
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地材質質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
899税込989
4日以内出荷

上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)レバー付 ピボットヒンジ
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2個)
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用適合扉厚(mm)15~19適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
1個
799税込879
当日出荷

1個
699税込769
5日以内出荷

SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジ
材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1袋(4個)
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 245-91型
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地材質種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)