無塵のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
333件の「無塵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダニ忌避剤」、「無塵衣」、「無塵ウエス」などの商品も取り扱っております。

制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード クラス1000(目安) 混率(%) Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。 快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分 流動パラフィン配合・LPG 材質 本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼 容量(mL) 420 質量(g) 約380 使用量 標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ライオンハイジーンダストケアー15
洗濯後の衣料を高度にダストコントロール クリーンルームで使用する帽子、つなぎ、オーバーシューズ等の無塵衣料にすぐれた洗浄力を発揮 無機分を含まないアルカリ特殊ビルダーの配合で、低温から高温(40~60℃)までの幅広い洗浄温度で使用可能 生分解にすぐれたノニオンの使用で、環境負荷を軽減
仕様 ●内容量:15kg●寸法(mm):幅316、高さ257、奥行316●重量:15.7kg アズワン品番 68-0511-60 繰り返し・詰め替え 対応
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
ホワイト×グリーン 仕様 クラス100 材質 ポリエステル100%
1枚
10,148 税込11,163
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクル可能な無塵紙を使用しています。 手書きにもプリンター印刷にも適しています。
サイズ A4 クラス 100 仕様 γ線滅菌済(一括包装) 材質 セルロース、水溶性樹脂ポリマー 面密度(kg/m2) 72
1箱(250枚×10袋)
40,986 税込45,085
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来成分でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(環境によって効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) 化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 ダニよけ・除菌・防カビ・ウイルス除去・消臭・ハウスダスト除去成分配合の6つの特長で暮らしを快適に保ちます。(全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。) 肌刺激テスト済み(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。) 香りが残りにくいハーブの香り 【品名】ダニよけスプレー 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
成分 植物由来成分(ダニよけ成分)、孟宗竹抽出物(除菌成分)、緑茶エキス(消臭成分)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料 シリーズ ピレパラアース 使用の目安 50cm四方あたり1回から2回 香り 香りが残りにくいハーブの香り 使用場所 室内 使用期間(ヶ月/常温) ダニよけ効果は処理後約1ヵ月間
1個(260mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤマ産業無塵ウエス
無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
寸法(mm) 300×300 オートクレーブの可否 滅菌可能
1組(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

フード一体型のクリーンスーツです。
仕様 制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 生地 帝人セルガード(R) 混率(%) ポリエステル100%
1着
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様 埃防止用樹脂止 材質 ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 入数(双) 10 クラス クラス1000以下
1袋(10双)
7,603 税込8,363
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 ホワイト 生地 ニット
1袋(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着
4,574 税込5,031
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収納空間にプッシュするだけで、衣類の防虫、消臭、ダニよけ(屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。) 【効きめの秘密】 効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く 効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く 衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。 ウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ニオイのつかない無臭タイプ お子様のいたずら防止:誤噴射防止ロック付 【有効期間】スプレー後約6ヵ月間(使用環境により効果は異なります。)
香り ニオイのつかない無臭タイプ 寸法(mm) 125×210×50 使用の目安 60プッシュ分 使用方法 (1)誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。(2)標準使用量に従って、収納空間にむけてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。(3)使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。【標準使用量】。クローゼット:3000L(幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)には、パイプのあたりに2プッシュ洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ。ウォークインクローゼット:2畳(7800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)には、部屋の中央に向けて5プッシュ。引き出し・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)には、衣類の上から1プッシュ。頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。上記よりも広い空間で使用する場合、1500Lにつき1プッシュしてください。 容量(mL) 13.6
1本
999 税込1,099
9日以内出荷

どこでも防虫1プッシュで簡単衣類ケア:衣類の防虫、消臭、ダニよけ(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。)【効きめの秘密】効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ボタニカルソープの香りウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 【内容量】 13.6mL(60プッシュ分)プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 スプレー缶のくびれがポイント。 ラクににぎれてスプレーしやすい形状。
使用期間(年) スプレー後約6ヵ月間※使用環境により効果は異なります 使用可能回数 60回分
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1ヵ月に1度でOK! 駆除+予防(※増殖抑制効果) スプレーするだけでダニを駆除し、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。(使用環境により異なります。) 速乾性でベタつかない。 【効能・効果】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 【防除用医薬部外品】
用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 成分 N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール 種別 スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×208×61 香り 無香料 適合害虫 屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミ 効能 屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 使用量 屋内塵性ダニ類:タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧 使用場所 カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品 効果 1ヵ月
1本(300mL)
849 税込934
当日出荷

1枚
4,000 税込4,400
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm) 23 厚さ(mm) 0.05以上 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 入数(枚) 100 左右区別 左右兼用
1箱(50枚×2パック)
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。 厚さ約21cm、オプションの金具で壁掛けも可能です。 ナノチタニアプレート(特許4800915号)
仕様 除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒 付属品 ACコード(1.8m) 質量(kg) 9(スタンド含む) ホワイト 電源(V) AC100V(50Hz/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:550×500×240 最大消費電力(W) 90 適合床面積 ~20畳(32.4m2) 集塵方式 プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷) マイナスイオン数(個/cc) 30万以上(吹き出し口) 脱臭 脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒 脱臭機能
1台
175,000 税込192,500
4日以内出荷

耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。 廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。 バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様 ●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365 アズワン品番 67-5545-82
1パック(5枚)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラス なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)