無段変速機のおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
310件の「無段変速機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無段階変速機」、「三木 プーリー 無段変速機」、「ベルト式無段変速機」などの商品も取り扱っております。
ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリランキング1位
1個
24,980税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラクションドライブ RXシリーズ(基本型) ニデックドライブテクノロジーランキング2位
ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ RXシリーズ(基本型)
定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
1個
289,800税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリランキング3位
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
1台
139,800税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ゼロマックス(無段変速機) 三木プーリランキング4位
変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
1個
102,854税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TP型 無段変速機 酒井製作所ランキング5位
1台
59,980税込65,978
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)


種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
1台
159,800税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
1個
389,800税込428,780
8日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1台
119,800税込131,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)変速プーリー
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
1台
51,980税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
21,980税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1台
269,800税込296,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(390種類の商品があります)

1台
89,980税込98,978
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
1台
209,800税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
1個
5,498税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)