燃料タンク用グロメットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
104件の「燃料タンク用グロメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロメット 草刈機」、「燃料 グロメット」、「穴塞ぎゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
グロメット13mm BIGM(丸山製作所)ランキング1位
1個
309税込340
当日出荷

膜付グロメット ジョー・プリンス竹下ランキング2位
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

グロメットB型 栃木屋ランキング4位
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

燃料パイプ BIGM(丸山製作所)ランキング5位
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
1個
249税込274
当日出荷

ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
1個
39税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
1本ほか
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
38税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷

1本(2m)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


適合機種BC20M/BC23ML/BC20B/BC23B/BC23M/BCS23M/BC23MG/BC20/BC23/BC21A/BC23A/BC20M/BC20C長さ(mm)140
1個
249税込274
当日出荷

1個ほか
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)