爪とぎのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
130件の「爪とぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爪 グラインダー」、「巻き爪やすり」、「爪ゾンデ」などの商品も取り扱っております。
匠の技 つめやすり GREEN BELL(グリーンベル)ランキング1位
ヤスリの曲線が爪への負担を外へ放出させ軽減させるので、爪のひっかかりや痛みもすくなくなります。 深爪や爪に損傷のある方におすすめ。
材質(本体)ステンレス鋼、(ヤスリ部)ステンレス特殊加工<エッチング>全長(mm)81質量(g)4アズワン品番8-2378-01
1個
459税込505
当日出荷

爪ヤスリ 貝印ランキング2位
細目と粗目の両面ヤスリできれいな爪に仕上げます。
材質人造サファイア
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切らない爪切り「爪王」 松本金型ランキング3位
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759税込835
当日出荷

巻き爪用ヤスリ 貝印ランキング4位
2種類の先端形状で細部までお手入れできます。
材質本体/ステンレス、キャップ/EVA質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×149×6松吉医科器械コード24-5503-00
1個
1,098税込1,208
当日出荷

巻き爪ヤスリ アイメディアランキング5位
巻き爪のお手入れに便利! 通常の爪切りでは削りづらい、爪の間にも入りやすい薄型形状なので、ケアに最適です。 ステンレス製の滑りにくい持ち手と、ヤスリ部分はカーブ面・ストレート面の使い分けが出来ます。
材質ステンレス全長(mm)約142
1個
1,498税込1,648
当日出荷

両面タイプで粗さの異なる2種類のヤスリを使い分けられます。 オートクレーブ可。
材質ステンレス全長(mm)100アズワン品番7-4868-01
1個
449税込494
当日出荷

V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170材質ステンレス仕様オートクレーブ可アズワン品番8-2390-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,790税込7,469
当日出荷

広島ヤスリ製造所爪やすり~しなやかB~
国内唯一の精密ヤスリメーカーがその技術を駆使して製作した 高級爪ヤスリ~しなやか~ 半永久的にご使用できます。 プロも驚きの削り感! しなやか滑らかに削れ、爪先がツルツルになります。是非ご体感下さい。
全長(mm)128幅(mm)6~12厚さ(mm)7
1本
4,288税込4,717
7日以内出荷

爪の長さ・形を整える爪切り後の仕上げに。 クロスカットしたヤスリは、爪のかかりが大変よく、爪の長さを整えたり、爪切り後の切り口を整えるのに最適です。
材質(本体)ステンレス鋼・クロスカット(三段目立て)加工、(グリップ)エラストマー長さ(mm)145質量(g)10
1個
499税込549
当日出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 巻き爪用ヤスリ
カーブとストレート2種類の先端形状でツメキリでは切りにくい細部までお手入れ可能です。 爪の角に当ててやさしく削ります。 爪がカーブしていて削りにくい場合は、ヤスリを爪の内側にあててかき出すように動かして削ります。
材質(本体)ステンレススチール、(キャップ)EVA
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂レッド質量(g)70アズワン品番8-8135-01
1個
8,998税込9,898
当日出荷

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。 便利な大小セットです。
セット内容大小セット材質特殊ガラス質量(g)(大)9、(小)4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(大)12×132×3、(小)10×88×2松吉医科器械コード23-3690-00
1式(2本)
1,898税込2,088
当日出荷

爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼質量(g)74寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×127×13アズワン品番65-1220-38松吉医科器械コード24-2631-00
1個
3,198税込3,518
当日出荷

材質ステンレス鋼全長(mm)142ヤスリの長さ(mm)ストレート部:27、カーブ部:25アズワン品番64-7946-12
1本
790税込869
当日出荷

コイズミ(小泉成器)電動爪切り
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)100本体寸法(mm)奥行34本体高さ(mm)151本体幅(mm)32
1個
2,990税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂刃長約15mm全長(mm)124アズワン品番8-5801-01
1個
3,998税込4,398
当日出荷

世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。
用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)質量(g)7.1寸法(横×縦)(mm)13×144
1個
4,198税込4,618
5日以内出荷

フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。 世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。 装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルト長谷川工作所ネイルファイルⅢ
一方向に引くことで爪に負担をかけず効率的に整えることができます。 仕上げ面はきめ細やかなエッチング加工で爪を滑らかに仕上げることができます。 サイドエッジに面取りを施してありますので皮膚を傷つけずやさしい使い心地です。 薄さ0.8mmで先端部分まで目立てをしていますので巻き爪などの狭い部分に差し込んで使うことができます。 ステンレス製で錆びにくく衛生的です。
付属品ビニールサック全長(mm)125素材ステンレス鋼
1個
1,198税込1,318
当日出荷