- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 爪とぎ防止のおすすめ人気ランキング
爪とぎ防止のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新93件の「爪とぎ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング 保護 シート」、「はがせる透明シート」、「キッチン汚れ防止シート」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマペット用柱・壁の保護シート
壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質塩化ビニル色透明寸法(幅W×高さH)(mm)900×300
1個
¥1,098税込¥1,208
翌々日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙耐熱温度(℃)80横(cm)100
リンテックコマースペット壁保護シート 強粘着タイプ
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)60横(cm)100
お手軽カンタン!ペット保護シリーズ。気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!。ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります縦(cm)30横(cm)30
アサヒペンはがせる粘着シート
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。
シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。
リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
リンテック21壁紙ガードシート WFGシリーズ
壁紙に貼ることにより汚れやキズから壁紙をガードできます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。使用後はがせるため賃貸住宅のユーザーにもおススメです。壁紙にお使いください。
材質ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙(はくり紙)色つや消し半透明
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
キッチンの壁面の汚れが気になる、油を使った調理が多いなどの場所の汚れ防止に。
接着のりを使用しない吸着シートなので、のり残りの心配がありません。また、何度も貼り直しができ、きれいに貼れます。
用途汚れから壁面をガードするシート材質吸着加工ポリエステルフィルム寸法(cm)45×75
東洋アルミエコープロダクツはがせる3層タイプ壁面シート透明
キッチンのタイル・ステンレス製壁面に貼り、油汚れ等から守る。
透明シートが3枚貼り合わせた状態なので、1枚ずつはがせて経済的 ・凸凹粘着加工により、気泡やシワができずにキレイに貼れます。
90cm幅なのでコンロ奥側のサイズにフィットします。
カットの目安になる格子柄印刷仕様の離型紙
1個
¥699税込¥769
当日出荷
イチネンTASCO壁保護用シート
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
1枚
¥6,598税込¥7,258
4日以内出荷
明和グラビア壁を保護するシート/透明シート
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙色TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879税込¥967
当日出荷
お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙
「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン長さ(cm)250





![プロテクターシートロール TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35376844-101206-02.jpg)