爪切鉗子のおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
92件の「爪切鉗子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切らない爪切り」、「爪切りはさみ」、「爪切り セット 貝印」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス 全長(mm) 120 アズワン品番 8-7688-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B3X00017000019 松吉医科器械コード 05-2565-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
3,485 税込3,834
当日出荷

材質 ステンレス 全長(mm) 120 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000056 松吉医科器械コード 05-2555-02 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

従来の半分以下の力での切れ味を実現しました。握力が弱い方でも安心してお使いいただけます。 専用爪ヤスリ付属 刃物で有名な燕三条の高品質な爪切です。日本製。
用途爪切り 全長(mm) 130 質量(g) 約75
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ARAi(荒井製作所)爪切り(喰切型)
材質 クロームメッキ 全長(mm) 120 松吉医科器械コード 05-2565-01
1本
7,098 税込7,808
6日以内出荷

爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質 (刃部)ステンレス刃物鋼 質量(g) 74 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 50×127×13 アズワン品番 65-1220-38 松吉医科器械コード 24-2631-00
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様 喰切刃 材質 刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂 刃長 約15mm 全長(mm) 124 アズワン品番 8-5801-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ツメヤスリとセットにしました。硬化した厚いツメや、足の巻きツメに最適です。 さびにくいステンレス製。
付属品 ツメヤスリ付 幅(mm) 50 全長(mm) 125 刃長(mm) 18 刃厚(mm) 5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
付属品 仕上げやすり(105mm) 材質 爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品 ヤスリ 材質 ステンレス 全長(mm) 125 アズワン品番 7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番 353-7679 材質 本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状 刃表面:ラウンド 全長(mm) 123 ハンドル 二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線 Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線 Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線 Φ2.0 バネ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(mm)ステンレス Φ1.2
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

専門医と共同開発した巻き爪用爪切り。刃の中央が凸形で、巻いた爪を切りこみやすい形状です。
材質 刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/ポリアセタール 質量(g) 61 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 51×128×11 アズワン品番 65-1223-39 松吉医科器械コード 24-5500-00
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 116 トラスコ品番 828-3575 質量(g) 70 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 18 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 9 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(mm)ステンレス Φ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルト長谷川工作所ネイルニッパー
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。 ストレート刃クリアケース付き。
全長(mm) 120 材質 特殊ステンレス鋼
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様 グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂 3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質 刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g) 93 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 37×106×22 松吉医科器械コード 24-5494-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

巻き爪の方にオススメ!頑固な巻き爪がサクッと切れるツメキリ!切りにくい巻爪や分厚い足の爪がラクラクカットできるネイルニッパー。 巻き爪の奥に入れやすく使いやすい、ニッパー式の爪きりです。職人の手仕上げだから高品質!切れ味抜群なので、巻き爪だけでなく分厚い足の爪もらくらく切れる。 エラストマー素材により滑り止め効果を高めた握りやすいハンドルに、安全性を考慮したワンタッチキャップ式先端カバー付。 圧延したステンレス板を使用することにより国内製でありながらソフトグリップを付けつつ低価格を実現しました!
セット内容 爪切り、専用安全キャップ 材質 ハンドル/エラストマー樹脂、キャップ/ポリプロピレン 質量(g) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×125×19 アズワン品番 65-0837-41
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)