片ナットボールバルブのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
114件の「片ナットボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁付ボールバルブ」、「給湯器逆止弁」、「止水バルブ」などの商品も取り扱っております。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
用途配管
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様 ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 100 接続 G ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
材質 黄銅 形状 ストレート 接続 R×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続 G×R ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 両方向通水可能 付属品 パッキン 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0~0.98 接続 R×G 使用流体 上水道水 耐熱温度(℃) 80 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式(ワンタッチ着脱式) バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 R 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質 黄銅 仕様 逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数 5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(鍛造) タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続 G×Rc ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体) 黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃) 0~95 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(パッキン) ノンアスベスト
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 両方向通水可能 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様、パッキン付き
仕様 本体ナット付(片側のみ) 付属品 パッキン 材質 青銅 規格 JIS適合品
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

90°開閉式です。 パッキン付です。
トラスコ品番 324-8062 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 質量(g) 180 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)