片側サドルのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
96件の「片側サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片サドル」、「ステンレスサドル」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片側止めサドルです。
材質 鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合 【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 使用周囲温度(℃) -50~200
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
50 税込55
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ E・P兼用 仕上 電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃) -30~60 幅W(mm) 15 板厚t(mm) 0.9
1個
19 税込21
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーション片サドル
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。 材質 ユニクロメッキ
1個
32 税込35
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類 丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm) 5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級 IP67 使用温度範囲(℃) -20~60 機能 防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm) 5.2
1袋(20個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)