片手芝生鋏のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
92件の「片手芝生鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 手動」、「芝 刈り はさみ」、「人工芝 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
回転式芝生ハサミ360 千吉ランキング1位
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生
1個
1,988税込2,187
当日出荷

回転式芝生鋏 ゴールデンスターランキング2位
用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に全長(mm)340刃渡り(mm)135質量(g)450材質(柄部)スチールグリップ付使用目的キワ刈作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

アルミ柄片手芝生鋏 千吉ランキング3位
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ全長(mm)320刃長(mm)140材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ質量(g)240使用目的手入れ切断対象芝生
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

立ち刈り芝生鋏 千吉ランキング4位
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。全長(mm)約1290切断目安(Φmm)生木:5まで質量(g)約670使用目的刈り、整枝作業切断対象材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷

芝切り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ランキング5位
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)芝切り一番
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼全長(mm)400刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879税込967
当日出荷

アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298税込2,528
当日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
1本
2,998税込3,298
当日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998税込9,898
当日出荷

手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに全長(mm)365刃渡り(mm)130トラスコ品番868-2227材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR高さ(mm)40柄長さ(mm)330使用目的刈り切断対象
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)290使用目的刈り切断対象芝生、雑草
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
1個
8,998税込9,898
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)280使用目的刈り切断対象芝生、雑草
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。仕様ギザ刃付・6段階伸縮材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR質量(g)1550使用目的除草作業
1個
6,898税込7,588
当日出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4071全長(mm)930刃幅(mm)195刃高(mm)90
1個
3,198税込3,518
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約370刃先(mm)130
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。全長(mm)約910
1個
2,398税込2,638
当日出荷

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。全長(mm)300材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂使用目的刈込作業切断対象芝生
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370アズワン品番65-3887-47
1個
3,240税込3,564
翌日出荷

立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
1丁
3,398税込3,738
当日出荷

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.97刃形ストレート刃(付着防止コーティング)ハンドル長さ(mm)900保証期間最大25年刃長(cm)14
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷