牧野フライス用のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
113件の「牧野フライス用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス」、「イケール」、「フライス 工具」などの商品も取り扱っております。
ノズル(牧野フライス用) ノーブランドランキング1位
1袋(5個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノズル(ソディック用) ノーブランドランキング2位
適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
1袋(2個)
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

給電ダイス(牧野フライス) オーエスエンジニアリングランキング3位
1セット(2個)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ランキング4位
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

給電子(牧野スライス用) ノーブランドランキング5位
1袋(2個)ほか
9,398税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
1箱(2個)
22,980税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
1セット
139,800税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(4本)ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウレタン天板を採用し、従来製品より約40%軽量化する事により交換作業性が向上しています。
1箱(2個)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(5kg×4個)ほか
62,980税込69,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)ろ過精度標準
1箱(2個)
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5タイプシャフトタイプ、外筒なし方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
1箱(2個)
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準
1箱(2個)
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。
タイプ標準
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)