物干しフックのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
192件の「物干しフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し フック 室内」、「カーポートベランダフック」、「物干し 竿掛け」などの商品も取り扱っております。
物干金具 WAKI(和気産業)ランキング1位
1個
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

竿うけ CONDOR(山崎産業)ランキング2位
CONDOR(山崎産業)竿うけ
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ質量(g)30耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
1台
489税込538
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)ランキング3位
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

物干金具 壁取付 モノタロウランキング4位
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所ランキング5位
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷

水本機械製作所アイSカン ツイスト
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ポリプロピレンネイビー質量(g)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×78
1パック(6個)
199税込219
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製大型フック
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
1個ほか
809税込890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
1本
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm)4
1箱(4個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
1セット
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質耐荷重(kg)20
1個
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法C(mm)50
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998税込6,598
当日出荷