物干し土台のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
112件の「物干し土台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートスタンド」、「物干しベース」、「もの干しブロー台セット」などの商品も取り扱っております。
旗立てブロック 昭光物産ランキング1位
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ ACE(エース)ランキング2位
樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。
用途物干金物サイズ(mm)440×350×175材質PE質量(kg)2ライトグレー
1台
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスもの干しブロー台セット アイリスオーヤマランキング3位
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698税込8,468
当日出荷

羽子板付沓石 昭光物産ランキング4位
昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もの干しブロー台 アイリスオーヤマランキング5位
アイリスオーヤマもの干しブロー台
倒れにくい安定設計のブロー台です。水で14kg、砂で15kg入ります。(支柱は別売りです。)
ベージュ質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×160
1台
1,998税込2,198
3日以内出荷

ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
9,798税込10,778
当日出荷

PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利深さ(mm)約150穴径(Φmm)約35材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート質量(kg)約13.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
1,498税込1,648
当日出荷

内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498税込2,748
当日出荷

持ち運び簡単な屋外物干し台です。 竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれますトラスコ品番479-9054材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)幅(mm)730質量(kg)4.8ステン&グレー高さ(mm)1180~1500奥行(mm)800耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
13,980税込15,378
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)110材質コンクリート質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
1個
999税込1,099
6日以内出荷

水や砂を入れて使用する、ものほし用ブロー台。 交換用。 ポリタンク注水タイプで水・砂を抜けば、移動がラクに行えます。 大きい口径(5mm)の注入口で入れやすい。 満タン重量は、「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」になります。
材質材質:ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41×16
1台
2,398税込2,638
3日以内出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オールステンレスで錆びにくく、屋外での使用に最適です。2本組みです。(竿・ブロー台は別売りです。)
質量(g)2860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1655
1個
5,398税込5,938
3日以内出荷

安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544アズワン品番67-2358-73
1組(2台)
16,980税込18,678
5日以内出荷

ノーブランド羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698税込1,868
6日以内出荷

材質高密度ポリエチレングレートラスコ品番744-8066寸法(mm)350×350×163質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
3,998税込4,398
当日出荷

サンウィングスリム用ポール
用途物干金物サイズ(mm)789材質/仕上ADC/アクリル電着クリア
1本
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タンク容量(L)16適合ポール外径(Φmm)22~25仕様注水式、差込口ねじ式材質ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)1.2高さ(mm)300内寸法(mm)(差込筒口)Φ25縦(mm)400横(mm)400
1台
2,698税込2,968
当日出荷