- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 特大ロートのおすすめ人気ランキング
特大ロートのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新106件の「特大ロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巨大じょうご」、「ロート 大」、「漏斗 大型」などの商品も取り扱っております。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
サンプラテック大型ロート
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H全長(mm)390容量(L)25呼び径(mm)360足外径(Φmm)51フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
アズワンドラム缶ロート
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)色イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400税込¥47,740
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)210全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質PE直径(Φmm)200高さ(mm)139穴径(Φmm)26
1個
¥629税込¥692
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)155全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299税込¥329
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01材質ステンレス(SUS304)全長(mm)108上部内径(mm)Φ154下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594税込¥3,953
当日出荷
材質18-8ステンレス上径(Φmm)155高さ(mm)108下径(Φmm)26TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.68容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155耐熱温度(℃)93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム