- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 特殊丁番のおすすめ人気ランキング
特殊丁番のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新119件の「特殊丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度固定 蝶番」、「丁番ドクター」、「段違い蝶番」などの商品も取り扱っております。
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等
材質
SPCC、SWRM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質
鋼
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)
44
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
11
タキゲンコード
11624
1個
¥586
税込¥645
当日出荷
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥789
税込¥868
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
色
GB
呼び寸法
12×19
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
材質
亜鉛ダイカスト
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅/素地
仕上
素地
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
色
GB色
呼び寸法(mm)
18×19
アズワン品番
64-9700-93
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
段差のある筺体に適しています。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
生地
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品
十字穴付木ねじ
開き角度(度)
180
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
取付用ビス
カップ径(Φmm)
35