- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 玉バネのおすすめ人気ランキング
玉バネのおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新198件の「玉バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉締り」、「ボールキャッチ」、「グリス 打ち込みニップル」などの商品も取り扱っております。
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)
ステンレス(SUS305)
材質(ボール)
ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)
250
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ボール型
材質(ボール)
鋼球
仕上
素地
取付け方法
埋込タイプ
材質(受座)
黄銅(真鍮)
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。
用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。
材質
ブリキ
仕上
金ニス
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)
74
材質/処理
(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。
材質
ステンレス
幅(mm)
20
全長(mm)
76
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番
EA951MA-21
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
材質
本体/ステンレス(磨)、ゴンベ/真鍮(ニッケル)
家具・タンスの補修交換部品
材質
亜鉛ダイカスト