- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 球ネジのおすすめ人気ランキング
球ネジのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新146件の「球ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球 ボルト」、「アジャストボール」、「丸球ネジ締」などの商品も取り扱っております。
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-2
ねじ径
M5
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
16
ねじ深さ(mm)
9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)
SUS304
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山
W3/4×10山
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山
W3/4×10山
材質(ボルト)
SUS303
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-3
ねじ径
M6
寸法b(mm)
18.8
寸法d1(mm)
20
ねじ深さ(mm)
10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質
金メッキ、ABS樹脂製
方式
ネジ式
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト