球面ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
122件の「球面ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球面座金」、「球面ワッシャー m6」、「傾斜ナット」などの商品も取り扱っております。

球面座金 スーパーツールランキング2位
スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。内径(Φmm)26.0外径(Φmm)48トラスコ品番368-3354高さ(mm)15.0適合ボルト径M24
1組
1,798税込1,978
3日以内出荷

球面座金 スーパーツールランキング3位
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
1個
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


M 6 球面ワッシャー エスコランキング5位
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
1個
140税込154
当日出荷

ナベヤ球面座金
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
109税込120
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
469税込516
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)球面座金
凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収1袋入数(個)1角度θ(°)3材質(本体)SUS304
1個
1,898税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
1個
759税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
1個
125税込138
当日出荷

1個
529税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
1セットほか
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ742 球面座金
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)