球面座金のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
120件の「球面座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球面ワッシャー」、「長穴用 座金」、「M2.5 ナット」などの商品も取り扱っております。
1個
289 税込318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様 凹凸セット 材質 SUM22 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm) 12 エスコ品番 EA637GS-6 材質 焼入鋼 厚さ(mm) 2.8 寸法H(mm) 2.8 外径(Φmm) 12 寸法D1(mm) 7.1 適合ねじ M6
1個
125 税込138
当日出荷

スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 内径(Φmm) 26.0 外径(Φmm) 48 トラスコ品番 368-3354 高さ(mm) 15.0 適合ボルト径 M24
1組
1,798 税込1,978
3日以内出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm) 12 エスコ品番 EA637GR-6 材質 焼入鋼 厚さ(mm) 2.3 寸法H(mm) 2.3 外径(Φmm) 12 寸法D1(mm) 6.4 適合ねじ M6
1個
140 税込154
欠品中

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質 S45C 仕上 黒染 硬度HRC 27~35 熱処理 焼入
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金(上下1組)
大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
用途クランプ作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)球面座金
凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収 1袋入数(個) 1 角度θ(°) 3 材質 (本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール大球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 F(°)
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体) SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
材質 円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質 SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm) 44 厚さ(mm) 15.4 材質 SUS303 質量(g) 217 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷