- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 環状照明のおすすめ人気ランキング
環状照明のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新102件の「環状照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定 電流 電源」、「ネオン トランス」、「スリットライト」などの商品も取り扱っております。
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)
0.05
電源
専用電源TS-EP
ケーブル長(m)
1.7
照明
環状照明
RoHS指令(10物質対応)
対応
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)
0.05
電源
専用電源TS-EP
ケーブル長(m)
1.7
照明
環状照明
RoHS指令(10物質対応)
対応
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
TS-IL-B3Aの専用電源です。
本体のボリュームで調光ができます。
付属品
専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
適合機種
TS-IL-B3A
質量(kg)
(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
ケーブル長(m)
1.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
消費電力(W)
83
質量(kg)
1.4
タイプ
非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)
100-242
定格入力(VA)
85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
入力電圧(V)
AC100
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置
光源
可視光
発光色
白
照光形状
リング形
外径(Φmm)
73
長さ(mm)
91
幅(mm)
73
高さ(mm)
29
質量(g)
247
ケーブル長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質
ABS製
寸法(mm)
120×35×20
電源
単3乾電池2本
光源
高輝度LED
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)
AC100~240
各種認証
PSE認証品
防水保護等級
IP65
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)
(水中)3000
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)
2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)
20
使用温度(℃)
0~40
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
機能
前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)
約5600
照度(Lx)
約450000
使用環境
屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)
50
電源
TLEP
ケーブル長(m)
1.7
照明
環状照明