瓦支持金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
107件の「瓦支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支持瓦」、「屋根の雪止め」、「瓦止め」などの商品も取り扱っております。
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品 ねじ付 材質 ステンレス製
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ねじ付 適合 片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36) 材質 ステンレス製
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品 ねじ付 材質 ステンレス製
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質 ステンレス製
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf]) - 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ねじ付 材質 ステンレス製 適合 片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品 ビス付 適合 形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
1セット(20個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様 ハロゲンフリー 材質 66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃) -40~+85 全長L(mm) 180 グレード 標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 最大結束径(Φmm) (PF管)36.5 取付穴径(Φmm) 13.8~14.2 幅A(mm) 12.7 最小結束径(Φmm) (PF管)23 取付板厚(mm) 2.0~2.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 392[39.97]
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm) (鋼材)8~12
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます 仕様 屋内専用 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 結束径(Φmm) 10~50 適合吊りボルト W3/8
1袋(50本)
3,500 税込3,850
翌日出荷


一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様 ハロゲンフリー 材質 66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃) -40~+85 全長L(mm) 270 グレード 標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm) 10~50 幅A(mm) 13 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225[22.94] 適合吊りボルト W3/8(3分)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合 W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 トラスコ品番 740-1892 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ 38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷