- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 瓶パッキンのおすすめ人気ランキング
瓶パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新432件の「瓶パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコーンパッキン」、「ソフトロン」、「保存瓶 パッキン」などの商品も取り扱っております。
材質
ソフトロンPP貼り
用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。
材質
(パッキン)天然ゴム
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ規格
GL-45
材質
シリコンゴム
種類
丸ワッシャー
適合
本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~140
※食器洗浄乾燥機使用不可
材質
シリコンゴム
質量(g)
10
タイプ
0.5L~4L共通用
寸法(cm)
11.8×9.5×0.3
耐熱温度(℃)
シリコーン樹脂:200
耐冷温度(℃)
シリコーン樹脂:-40
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量パッキンです。
トラスコ品番
772-6112
材質
発泡PE
幅(mm)
36
高さ(mm)
1.5
質量(g)
1
奥行(mm)
36
1個
¥39
税込¥43
翌日出荷
パッキン材質:天然ゴムガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを 入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。 真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。 この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順。1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすくなります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを入れますと破損する恐れがあります。5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
材質(パッキン)
天然ゴム
材質
PPハイシート
耐熱温度(℃)
100以下
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質
ソーダガラス
口径(Φmm)
98
最大径(Φmm)
105
材質
PE(ポリエチレン)
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質
PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷