- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 番線シノのおすすめ人気ランキング
番線シノのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新115件の「番線シノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シノ」、「番線カッター」、「シノ 17 19」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
320
サイズ(Φmm)
16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
全長(mm)
265
サイズ(Φmm)
9
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)
180
シノの有無
あり
材質
炭素鋼
質量(g)
320
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法l(mm)
17
寸法d1(mm)
6
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプ
スタンダード
全長(mm)
240
ソケット種別
両口ソケット
シノの有無
あり
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)
16
材質(先端)
工具鋼
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
全長(mm)
約205
仕様
パイプ柄
材質(本体)
炭素鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)
0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×40×50
建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
320
寸法(Φmm)
13
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)
240
シノの有無
あり
質量(g)
380
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
41
表面処理
ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)
16
寸法d1(mm)
16
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)
17×21
全長(mm)
305
トラスコ品番
470-8121
材質
オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
445
角度(°)
【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。
また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に
穴あわせに
全長(mm)
225
質量(g)
330
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
4
材質(刃)
JIS.SK5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上
バレル研磨
寸法h(mm)
5.5
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)
310
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シノの有無
あり
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)
180
シノの有無
あり