- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- 異径ニップルソケットのおすすめ人気ランキング
異径ニップルソケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新110件の「異径ニップルソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ソケット オスメス」、「m5 1/8継手」、「ニップルソケット」などの商品も取り扱っております。
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
EARTH MAN異径中間ニップルソケット
用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
形状違径ソケット使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)










![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686827-130925-02.jpg)






![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32726197-150918-02.jpg)