- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 異音探知器のおすすめ人気ランキング
異音探知器のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新94件の「異音探知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異音」、「音 検知器」、「音 測定器」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープ
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
¥39,980税込¥43,978
10日以内出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
JFEメカニカル【レンタル】神童君Pro(有線)
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能
ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。
振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。
データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープ
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープ
本体寸法(mm)225×83×68電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
1個
¥22,200税込¥24,420
翌日出荷
SPM Instrument Japan【レンタル】ベアリングチェッカー
ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視
ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ。【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。トラスコ品番404-8571質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト7段伸縮トラスコ品番471-7180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
フジテコム【レンタル】漏水探知器
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
















![故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03602977-180824-02.jpg)