白珪砂のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
20件の「白珪砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白い砂」、「珪砂」、「インターロッキング目地砂」などの商品も取り扱っております。
硅砂6号 アトミクスランキング1位
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾燥砂 珪砂6号 家庭化学ランキング2位
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寒水砂 あかぎ園芸ランキング3位
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様天然素材容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)24×16×5
1袋(1L)
269税込296
7日以内出荷

寒水石 日東粉化工業ランキング4位
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

川砂 あかぎ園芸ランキング5位
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×19×5容量(L)2仕様天然素材
1袋(2L)
499税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598税込10,558
当日出荷


1袋(15kg)
3,998税込4,398
4日以内出荷

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
1袋(1kg)
558税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

共福産業寒水石
盆栽の化粧石として昔から使用されている寒水石。
用途盆栽用化粧砂。容量(kg)1
1個
299税込329
翌々日出荷

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷

アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

陽光物産乾燥砂・荒目
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229税込252
当日出荷

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289税込318
当日出荷

粒サイズが小さめの洋風玉砂利です。
用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約8~13ホワイト使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)