- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 皮膚マーカーのおすすめ人気ランキング
皮膚マーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新95件の「皮膚マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚ペン」、「細い油性ペン」、「皮膚鉛筆」などの商品も取り扱っております。
VISCOTイージーリムーバブル 美容整形用
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95ペン先径(Φmm)3
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。
インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。
定着性があり、簡単に消えることはありません。
γ線滅菌済(個包装)。
インク色濃青仕様5mm毎の目盛デザイン
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用質量(g)133インク油性色鉛筆
エグゼックアニマルマーカー
「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液等級EP化学式C24H28ClN3濃度(%)1W/V化学組成C24H28ClN3アズワン品番89-0062-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
中部メディカル放射線治療用フィールドマーカー
放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。
正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。
色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベルタイプ細字インク色パープル松吉医科器械コード24-3451-01
1パック(10本)
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
細書き専用のプラスチックペン芯
ペン芯の長さを短くしたので、キャップに当たらず潰れたり割れたりしない様になりました。
キャップの色をパールから紫に変更し判別しやすくしました。
時間がたつと自然に消えますが、書いた線は細いので、他の紫チャコより早く消えます。(約1~10日)
ペン芯はプラスチックを使用していますので最後まで細くきれいな線がかけます。
インク色紫
1個
¥319税込¥351
当日出荷
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ細
ナビス(アズワン)プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー
クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
Chemence Medical皮膚用接着剤 ダーマフレックスA
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート内容量(mL)0.7滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037接着時間(秒)約60医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
書いた文字や印が時間がたつと自然に消えます。(約1~2日)
用途材木、鉄材、プラスチック、ビニール、ガラス、布地など。
建築外装、内装の跡が残っては困る場所に。線幅(mm)細/1.0、太/3.0線の太さ細字/太字商品タイプ使い切り本体
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4質量(g)12径(Φmm)(芯)4.4方式繰り出し式材質(軸)PVC寸法(幅W×長さL)(mm)13×130色(本体)紺繰り返し・詰め替え対応