- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 皿ねじのおすすめ人気ランキング
皿ねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新皿ねじとは、ネジの頭の上面が平らで、座面部分が円錐状になっている形状のネジです。なべネジやバインドネジでは、長さを頭の下からネジの先端までをいいますが、皿ねじの場合は頭の部分からの長さになります。同じ長さ20mmでも皿ねじの方がネジの部分の長さが短くなります。ネジの頭部を凸出させたくない時に使用します。締め付け部にはテーパー面をつけるザグリ加工が必要です。皿ねじは日本工業規格(JIS)で寸法が決められているため基本的には規格部品から選んで使用します。材質も鉄以外にステンレスや、黄銅など各種販売されています。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目