- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 皿取りのおすすめ人気ランキング
皿取りのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,463件の「皿取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り皿」、「ステンレス用面取り」、「面取り インパクト」などの商品も取り扱っております。
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質
高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)
6.35六角軸。(インパクト対応軸)
切刃形状
その他
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質
HSS
軸径(Φmm)
6.35
刃数
5
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
10、12、16
表面処理
TiNコーティング
面取径(mm)
10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度
90°
適合被削材種
鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
面取り角度(°)
90
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度
90°
軸径(Φmm)
6.35
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。
パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。
切刃形状
その他
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)
6.35
先端角(°)
90
種別
1枚刃
先端径(mm)
1
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
角度(°)
面取り:90
対応機種
電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
仕上
チタンコーティング
切刃形状
その他
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用
ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
32
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
刃先角度(°)
90
適正回転数(回転/分)
3000以下
仕様
3枚刃
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
材質
炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング
切刃形状
その他
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。
材質
HSS(SKH51)
角度(°)
90
公差
(太径)+0.2~+0.6
角度公差
±15°
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属
仕様
ノンコーティング
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
5枚刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。
耐熱性を上げ耐久力をアップしました。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
角度(°)
面取り:90
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
仕上
チタンコーティング
刃先
刃先:5枚刃仕様
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。
材質
HSS-CO
刃先角度(°)
90
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)
2000以下
刃数
3
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応