- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 直流安定化電源のおすすめ人気ランキング
直流安定化電源のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新246件の「直流安定化電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用電源」、「小型直流電源」、「安定化電源 菊水」などの商品も取り扱っております。
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
1個
¥24,700税込¥27,170
当日出荷
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
菊水電子工業ワイドレンジ直流安定化電源
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高精度直流安定化電源
シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング消費電力(VA)300動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.93MB)
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン直流安定化電源 PSシリーズ
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
菊水電子工業コンパクト直流安定化電源
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)本体質量(kg)約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:100μs最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
TDKラムダCVCC可変電源
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
アズワン直流安定化電源 PSシリーズ
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04
1個
¥26,900税込¥29,590
翌々日出荷