直管ベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
95件の「直管ベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ベンダー」、「エアコン 配管 ベンダー」、「丸棒ベンダー」などの商品も取り扱っております。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容 本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg) 本体/21、三脚/9 高さ(mm) 三脚高(使用時)/740 本体寸法(mm) 410×140×220 曲げ角度 最大180度 曲げ半径(mm) R=4D(銅管直径の4倍) 適合銅管径 1/2~1 3/4
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容 本体、テーブルクランプ 質量(kg) 7 本体寸法(mm) 155×270×125 曲半径R R=4D(銅管直径の4倍) 適応 材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″ 曲げ角度(°) 180
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源 100V・1600W 付属品 シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg) 14.5 曲げ角度 0~180° 曲げ能力(mm) 銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ 1/2″ ~1-3/4″ セット内容 本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg) (本体)21、(三脚)9 高さ(mm) (三脚使用時)740 本体寸法(mm) 410×140×220 曲げ角度 (最大)180° 曲げ半径(mm) R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000A
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工 適合配管径(inch) 1/2-1.3/8 トラスコ品番 836-9084 セット内容 シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個 タイプ インチ用 肉厚(inch) 【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20 曲げ角度 0~180° 曲げ半径(mm) 52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

仕様 従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容 ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ 長さ(mm) (ラチェットレンチ)420~660 質量(kg) (三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4 高さ(mm) (三脚)550~790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (バッグ)670×330×300 曲げ角度 (最大)180° 差込角(inch) 1/2 曲げ半径(mm) R=4D 適合管 (銅管)1/2H
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質 パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm) (鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm) 16 曲げ角度(パイプ)(°) 180 回転速度(min-1[r.p.m]) 2.1 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 出力(W) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×470×140 設定方式 デジタル(角度設定) 質量(kg) 15
1個
699,800 税込769,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源 100V・1600W 付属品 シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg) 14.5 曲げ角度 0~180° 曲げ能力(mm) 銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 電動ベンダー本体に使用頻度の高い。シューガイド(7/8″・1・11/8″)をセット
1セット
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 なまし銅管用(O管、1/2H管、直管) セット内容 本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース 電源 100V 50Hz/60Hz 1000W 本体質量(kg) 8.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 580×140×210 曲げ角度 180°まで 曲半径R 4D(銅管直径の4倍)
1セット
449,800 税込494,780
3日以内出荷

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様 手動 付属品 ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg) 2.9 曲げ角度 ~90° 曲げ半径(mm) 23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管 軟質銅管 アズワン品番 65-2353-84 曲げ能力(mm) Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度 最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容 本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm) 320 質量(kg) 3.9 適合サイズ 1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°) なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)