- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直角マスターのおすすめ人気ランキング
直角マスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新96件の「直角マスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密円筒スコヤ」、「直角ゲージ」、「スコヤ マスター」などの商品も取り扱っております。
ソディック四直角マスタ(高精度仕様)
アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)1平行度(μm)1平面度(μm)1厚さ(mm)70材質アルミナセラミックス
1個
¥899,800税込¥989,780
21日以内出荷
ND精工精密4直角マスター
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
大菱計器製作所超精密直角基準器
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
大菱計器製作所石製マスターアングル
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精密機械等の精度チェック用として大変便利です。
750mm以上は側面の肉抜きはありません。
750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤ
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
藤田製作所鋳鉄製四直角マスター
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
トラスコ品番838-1103材質鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄長さ(mm)320幅(mm)50質量(kg)11高さ(mm)320平行度(μm)3直角度(μm)3
1個
¥469,800税込¥516,780
10日以内出荷
大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ND精工精密方形ブロック
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
大菱計器製作所超精密石製マスターアングル
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
椿本興業四直角マスター(石製)
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品
精度(μm)側面/5平行直角度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
4直角マスターブロック
5面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1004材質炭素工具鋼寸法(mm)300×300×45質量(kg)17精度(μm)3.5
1個
¥699,800税込¥769,780
翌々日出荷
大菱計器製作所精密円筒スコヤー
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型種類円筒スコヤー
ソディック四面基準直定規
アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。
中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。
用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。材質アルミナセラミックス