直角基準ブロックのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
97件の「直角基準ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角ブロック」、「精密ブロック」、「基準ブロック」などの商品も取り扱っております。
精密パラレルブロック ナベヤランキング1位
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)ランキング2位
新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

超精密直角基準器 大菱計器製作所ランキング3位
大菱計器製作所超精密直角基準器
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


直角基準ブロック 300x300x45mm ユニセイキランキング5位
4直角マスターブロック 5面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番838-1004材質炭素工具鋼寸法(mm)300×300×45質量(kg)17精度(μm)3.5
1個
699,800税込769,780
翌々日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
3,998税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)

1組(2個)
5,098税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
6,398税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
1台
8,690税込9,559
7日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

大菱計器製作所石製保持ブロック
6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
9,998税込10,998
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
899,800税込989,780
21日以内出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,198税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1個ほか
3,500税込3,850
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(1105種類の商品があります)

大菱計器製作所厚形平スコヤー
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型種類平スコヤー
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
1個
89,980税込98,978
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)