真空発生器・エジェクタのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
107件の「真空発生器・エジェクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空エジェクタ」、「真空発生器」、「エアエジェクター」などの商品も取り扱っております。
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa) -53 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SEC
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa) -53 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別 高真空度形 接続口径 - 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状 電磁弁直付形ストレート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気 付加機能 集中排気仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃) 5~50 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa) -53 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様 排気ポート/サイレンサ大気開放仕様 形状 真空破壊機能付 使用圧力範囲(MPa) 0.3~0.7MPa 使用温度範囲 5~50℃ フィルター 真空フィルタ無し 使用流体 空気 給油 不要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.67MB) 供給圧力範囲(MPa) 0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.9MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa) -53 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油 不要
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状 管形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7MPa 使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 空気 付加機能 集中排気仕様
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 使用流体 無給油圧縮空気 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ) POM、フェルト
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体) SS400 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)