着磁のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
484件の「着磁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着磁器」、「磁力調整」、「着磁機」などの商品も取り扱っております。
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm) Φ15×50 消費電力(W) 125 トラスコ品番 229-6217 材質(本体) SPC 質量(g) 500 電源(V) AC100 (50/60Hz) 吸着力(N) 0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質 (本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×28×48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm) 90×150×100 電源 AC100V、約5A コイル 巻数1800回、ポリエステル銅線使用 コイル内径(Φmm) 40 コイル径(mm) 線径:0.6
1個
39,880 税込43,868
3日以内出荷

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番 449-9662 全長(mm) 48 質量(g) 29
1個
499 税込549
当日出荷

着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
型式 MC-50A 寸法(mm) 約90×140×90 質量(kg) 約1 コイル ホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き 寸法(Φ×mm) 磁石挿入穴:28×90 電源(V) AC100 50/60Hz 4A 仕様 着磁・消磁切換えスイッチつき
1個
40,000 税込44,000
6日以内出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具 材質 特殊マグネット 全長(mm) 13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g) 930 電源コード(m) 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に 吸着力(N) 0.17 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 作動温度(℃) 温度保護回路:85±5
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番 818-3695 厚さ(mm) 29 全長(mm) 52 高さ(mm) 50 質量(g) 70
1個
469 税込516
当日出荷

ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm) 49.7 奥行(mm) 29
1個
799 税込879
当日出荷

質量(kg) 1.8 使用率(%) 100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 83×123×86 電源容量(VA) 110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法 ビット差込式 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
169,800 税込186,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm) 1 巻数 約700巻 抵抗(Ω) 内部抵抗:約2.8 寸法(mm) Φ70×75 仕様 自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
1個
24,000 税込26,400
3日以内出荷

マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm) 20 質量(g) 10 適合サイズ(mm) 六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷