石材用砥石のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
149件の「石材用砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石材用研磨ディスク」、「石材研磨」、「石削る」などの商品も取り扱っております。
オフセット砥石GC石材用 テイケンランキング1位
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

朝日虎印 GC石工用 サンタイガーランキング2位
サンタイガー朝日虎印 GC石工用
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50材質GC硬さ中硬適合材コンクリート・石材
1本
3,598税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研削砥石(非鉄用) サンフレックスランキング3位
サンフレックス研削砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥粒GC材質GC材許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷

スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11ランキング4位
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
1枚
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研磨砥石75mm E-Valueランキング5位
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000
1枚
1,698税込1,868
当日出荷

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
1枚
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
1枚
299税込329
当日出荷

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
1枚ほか
659税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロン
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50材質C硬さ中硬適合材コンクリート・石材
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
1本
899税込989
当日出荷

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498税込1,648
当日出荷

炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

テイケン鋸目立用砥石
外径(Φmm)150厚さ(mm)4穴径(Φmm)32粒度80砥材アルミナ結合度M最高使用周速度(m/s)33
1枚
3,998税込4,398
6日以内出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
1個
539税込593
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
1枚
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)