研磨用ホイールのおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
325件の「研磨用ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリ取りホイール」、「サビ取りバフ」、「グラインダー用研磨材」などの商品も取り扱っております。
バリ取りホイール 3M(スリーエム)ランキング1位
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハードホイール ミユキ産業ランキング2位
ミユキ産業ハードホイール
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
1箱(4個)ほか
5,698税込6,268
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

フラップホイール モノタロウランキング3位
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ランキング4位
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチランキング5位
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)100幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ適合材各種金属
1箱(2個)
3,998税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。幅(mm)25接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機適合材金属材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,030税込3,333
翌日出荷

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。外径(mm)300内径(Φmm)32厚さ(mm)340粒度#240トラスコ品番455-8758質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
69,980税込76,978
32日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用ハルホイール
仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698税込10,668
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)俺の研磨ホイール
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
1箱(10枚)
3,998税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
3,030税込3,333
翌日出荷

1個
1,060税込1,166
翌日出荷

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)