科学工作のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
101件の「科学工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自由工作」、「科学 工作 キット」、「自由工作キット」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容 マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質 ABS 寸法(mm) 106×53×70 コード長さ(m) 1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V) 7 準拠 理科小学校6年
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

風の力でLEDが光る!
セット内容 台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1 材質 PP 寸法(mm) 170×130×30 アズワン品番 64-8932-29
1セット
837 税込921
当日出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm) Φ25×42 電圧(V) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 1050 電流(mA) 20 科目 理科 準拠 理科小学校6年 分野 物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類 工作キット シャフト径(Φmm) (計測値)2 材質 (セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm) (計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA) 操作/約150 測定条件 ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V) 約1.2 短絡電流(mA) 約170 操作電圧(V) 約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質 ABS 寸法(mm) 74×30×36 電池 1V、100mA 準拠 理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品 尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質 AES樹脂 出力(W) 0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造 防滴 本体質量(g) 約300 本体長さ(mm) 130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷

連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容 風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1 ケース寸法(mm) 358×530×187 科目 理科 分野 物理(電気・磁気)
1ケース(20セット)
18,182 税込20,000
3日以内出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容 本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1 収納時寸法(mm) 230×215×180
1個
1,037 税込1,141
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容 ミニソーラーカー組立キット 材質 鉄・ソーラーパネル 包装形態 ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容 組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm) 53×53×75(完成時) 質量(g) 39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様 製作時間20分 セット内容 ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質 台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容 モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質 紙、鉄 寸法(mm) 完成サイズ:200×110×80 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容 紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1 材質 本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属 寸法(mm) 完成サイズ:105×180×67 質量(g) 111
1個
719 税込791
当日出荷

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容 発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm) 120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V) 2.8
1セット
22,500 税込24,750
当日出荷