種取り器のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
67件の「種取り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコノム」、「オリーブ種取り器」、「梅の種取り器」などの商品も取り扱っております。
WM チェリー芯抜 WESTMARKランキング1位
ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×105×335TKG品番9-0559-1501TKG品番(2017)6-0501-1901
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

WM チェリー&プラムストーナー WESTMARKランキング2位
ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)
高さ(mm)165TKG品番9-0559-1401TKG品番(2017)6-0501-1801
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

WM チェリーストーナー WESTMARKランキング3位
1個
3,098税込3,408
当日出荷

フルベジ さくらんぼの種取り 下村工業ランキング4位
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。 握るだけでさくらんぼの種がキレイに取れます。 さくらんぼを手軽に食べやすく。
質量(g)54アズワン品番64-3670-80
1個
799税込879
当日出荷

18-8 業務用 芯抜 EBM(江部松商事)ランキング5位
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質質量(kg)0.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85TKG品番9-0572-1301TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

カンダ[厨房用品]木製梅割り器
梅の種を取り出す時に使います。
材質本体:ブナ・板:朴全長(mm)460寸法(縦×横)(mm)140×85
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス全長(mm)200TKG品番9-0562-2101TKG品番(2017)6-0504-2201
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷

1個
6,598税込7,258
当日出荷

ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)
全長(mm)182TKG品番9-0559-1601TKG品番(2017)6-0501-2001
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷


ステンレス刃だからよく切れる。 刃がブレずにキレイにカット。半分にカットしたアボカドを皮に沿うようにして身をカットできます。
材質ステンレス鋼全長(mm)180質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)63×28
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)
1個
8,550税込9,405
当日出荷

エムテートリマツMT18-8共柄芽取器
オールステンレスで衛生的です。
用途芽を取るだけでなく食材の傷んだ部分だけとるのにも便利です。狙った取りたい部分だけ取れ実の部分を取り過ぎません。材質18-8ステンレス全長(mm)155
1個
2,098税込2,308
当日出荷

エムテートリマツ種取りナイフ
簡単に分解できるので衛生的です。ステンレス刃のためさびにくいです。果実の種取りに最適です。
材質ナイフ/SUS420J2刃物鋼ステンレス鋼、柄/ポリプロピレン、ピン/SUS-303寸法(mm)110×22×20刃長(mm)45アズワン品番64-9073-24
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷

くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185耐熱温度(℃)225
1個
1,298税込1,428
当日出荷

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~50出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
2,198税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)種取りワイヤー
実を割らずに種が取れる
用途ブドウやサクランボの種取りに材質18-8ステンレスアズワン品番64-4070-27
1個
559税込615
翌々日出荷