- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 穴隠しプレートのおすすめ人気ランキング
穴隠しプレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新102件の「穴隠しプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修プレート」、「カバープレート 大型」、「シーリングプレート 四角」などの商品も取り扱っております。
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン色白
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
角型ののり付のステンレスプレートです。壁や床の角の穴隠しに便利です。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル色白比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
東芝キヤリアダクト換気扇用フラットパネル
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
用途カバープレート
プレートモダンプレート
GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
日動電工ブランクプレート[ねじ式]
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。
アウトレットボックスAタイプに取付けできます。
バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
1セット(50個)
¥6,698税込¥7,368
翌々日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレート(穴なし)
厚さ(mm)1.5仕様のり付材質塩化ビニル樹脂色アイボリー
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510













![[3連] カバープレート (角型・ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50466596-170331-02.jpg)






![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26301328-200213-02.jpg)