空圧シリンダのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
967件の「空圧シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダ」、「アクチュエーター」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイランキング1位
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,798税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMCランキング2位
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMCランキング3位
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,198税込4,618
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMCランキング4位
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898税込10,888
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDランキング5位
1個
13,563税込14,919
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)


コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,298税込4,728
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(309種類の商品があります)

クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
2,798税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,898税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LB(両側フート形)付
1個
5,493税込6,042
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
28税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,653税込6,218
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(792種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
2,298税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質(毛)真鍮線・3行タイプU3型材質(柄部)
1本
2,898税込3,188
当日出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
1個
22,980税込25,278
当日出荷

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
1個
709税込780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(295種類の商品があります)