空調プレフィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
138件の「空調プレフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター取付枠」、「フィルター枠」、「プレフィルター」などの商品も取り扱っております。
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全ランキング1位
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
1巻
69,980税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウランキング2位
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
1袋(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダスクリーンフィルタ 日本無機ランキング3位
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオンランキング4位
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーンランキング5位
1箱(10枚)ほか
17,980税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。風量(m3/min)56材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)ほか
50,980税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
1枚
1,198税込1,318
翌々日出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
81,980税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
1個
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。幅(m)1.6材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
1台
57,980税込63,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1本
109,800税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
1巻
95,980税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
1パック(5枚)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)60
1巻
61,980税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)