- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- 空調ヘルメットのおすすめ人気ランキング
空調ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新86件の「空調ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機内蔵ヘルメット」、「ヘルメット 涼しい」、「ヘルメット用ファン」などの商品も取り扱っております。
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890税込¥7,579
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
¥2,790税込¥3,069
当日出荷
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き色ホワイト質量(g/枚)572稼働時間(時間)連続:8
1個
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥6,990税込¥7,689
当日出荷
重松製作所個人用冷却器 クーレット
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。色青トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900税込¥53,790
当日出荷
進和化学工業(SHINWA)送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL
衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質ABS色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー○通気孔○ひもタイプワンタッチ式
イチネンTASCOヘルメット取付送風機
後頭部と首筋に風を送風。
後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS質量(g)126寸法(幅W×高さH)(mm)220×160連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時)ファン外径(Φmm)75使用電池単3電池×4本(別売)風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ色イエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890税込¥7,579
7日以内出荷
タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46
ブレイン爽快くん ファン
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
ブレイン空調エアコンポシェット
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど適合ファンユニット:BR-283セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1材質(ポシェット)ポリエステル質量(g)約1000種類冷却機器ウエスト(cm)80~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15風量調整強/中/弱
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス材質綿・ポリエステル・ABS寸法(mm)約160×220×25厚質量(g)120電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)電源単3形電池×4本(別売)連続運転時間(h)強:約9、弱:約18風量調整2段階風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維色ブルーサイズフリー
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容空調ヘルメット(R)02(イエロー)本体(ファン無し)色イエロー質量(g)約45(本体のみ)
1個
¥2,790税込¥3,069
4日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット。後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)色【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有