- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 窒素台車のおすすめ人気ランキング
窒素台車のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新108件の「窒素台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムボンベ」、「ボンベ 台車」、「ガスボンベ吊り具」などの商品も取り扱っております。
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合
直径230mm(7000L容器)
材質
スチール
質量(kg)
20
色
オレンジ
奥行(mm)
480
最大積載荷重(kg)
80
使用車輪(Φmm)
330
全高H(mm)
1460
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
すくい板(mm)
長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7909
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
265
高さ(mm)
1140
奥行(mm)
450
全幅(mm)
425
耐荷重(kg)
80
適合容器
1500L~7000L容器
すくい板(mm)
長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。
種別
外輪タイプ
質量(kg)
7
高さ(mm)
1264.9
材質(本体)
アルミ
全幅(mm)
507.6
耐荷重(kg)
180
材質(キャスター)
TPR
荷台寸法(長さ)(mm)
355
荷台寸法(幅)(mm)
195
使用車輪(Φmm)
200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)
車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm)
奥行(mm)
820
全幅(mm)
620
全高(mm)
1500
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様
完成品
トラスコ品番
452-7925
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
345
高さ(mm)
1470
奥行(mm)
500
全幅(mm)
470
耐荷重(kg)
80
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
適合容器
直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)
長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色
アイボリー
高さ(mm)
1260
キャスター
250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
255
奥行(mm)
455
全幅(mm)
430
積載荷重(kg)
80
全高(mm)
1140
適合容器
1500L~7000L容器
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
底板寸法(mm)
200×255
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用)
質量(kg)
約44
高さ(mm)
1560
備考
容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付
奥行(mm)
約885
容量(L)
積載容器:LGC175L
全幅(mm)
約750
適合ジャッキ
FKSシリーズ専用油圧式2t
タイヤサイズ
主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別
外輪タイプ
材質
スチール
幅(mm)
470
全長(mm)
1180
質量(kg)
9.6
奥行(mm)
435
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
200
すくい板幅(mm)
340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)
225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番
452-6741
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
1090
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
355×265
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×480×1085
荷台寸法(幅)(m)
0.36
荷台寸法(長さ)(m)
0.23
全幅(m)
0.55
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別
外輪タイプ
材質
スチール
質量(kg)
11
高さ(mm)
570×490×1100
積載荷重(kg)
100
使用車輪(Φmm)
約230
すくい板幅(mm)
310
折りたたみ寸法(mm)
485×340×740
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)
290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
1100
材質(本体)
アルミ合金製
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(長さ)(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
350
ボンベを転倒させない為に上下2ヶ所をチェーンで固定可能です。
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途重量物の運搬に
材質
アルミ
質量(kg)
6.2
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
(幅×長さ)350×260
本数
(タイヤ数/本)2
タイヤタイプ
2.50-4Aエアタイヤ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。
材質
本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
10
キャスター
200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)
100
すくい板長さ(mm)
160
すくい板幅(mm)
240