- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 窓ホーのおすすめ人気ランキング
窓ホーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新427件の「窓ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草 削り ホー」、「ホー」、「草刈り鍬」などの商品も取り扱っております。
焼入れ処理
用途草削り作業に使用全長(mm)1350先幅(mm)210質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)180
1丁
¥4,898税込¥5,388
5日以内出荷
浅香工業金象印 ステン窓ホー
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1400トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
ステンレス製なので錆びにくく、土面を滑らせ刈り取る草削りに最適
全長(mm)1370質量(g)約660頭部長(mm)125先幅(mm)210
1個
¥2,498税込¥2,748
翌日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥699税込¥769
当日出荷