- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 立水栓パンのおすすめ人気ランキング
立水栓パンのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新102件の「立水栓パン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓パン」、「屋外 排水パン」、「屋外足洗い場」などの商品も取り扱っております。
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質
PP
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質
レジンコンクリート
セット内容
排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様
屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品
水切りトレー、排水ホース
材質
(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)
約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)
4.7
色
ミカゲ
耐荷重(kg)
(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
4
槽内寸法(mm)
527×357×150
ホース内径(Φmm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×430×340
ホース長さ(cm)
60
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質
(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)
約6.0
槽内寸法(mm)
438×400×220
棚板高さ(mm)
約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×500×780
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)
約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バケツを置いて使用できる大型のパンです。
手袋や長靴などのガーデングッズを洗うときにも便利なサイズです。
ゴミ取り用の網が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
545×85×500
質量(kg)
21.5
付属品
ゴミ取り網
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント)
色
グレー