竹尺のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
116件の「竹尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尺 寸 定規」、「和裁 ヘラ台」、「くけ台・かけ針器・その他」などの商品も取り扱っております。
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質 本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い込むほど手に馴染む天然素材の竹ものさし。厳選した国産の竹材を使用し、長年培われたこだわりの技法で職人が一本一本丹精込めて作り上げました。軽くて生地に優しく、アイロンに強い竹尺です。
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm) 目盛:両端100まで1、他2 目盛 上下段cm目 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm) 30 材質 質量(g) 22 本体寸法(mm) 300×23×4 長さ許容差(mm) ±0.5
1本
599 税込659
当日出荷

用途和裁の印付けに 全長(mm) 758 全幅(mm) 22 厚さ(mm) 4 材質 質量(g) 45
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]竹尺 袋入
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体) 国産竹
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クツワ30cm 竹尺
物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り
用途小学校の算数教科書対応の竹尺 材質(本体) 質量(g) 30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×28×4 測定範囲(cm) 30
1個
239 税込263
当日出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm) 1000 幅(mm) 50 厚さ(mm) 7 寸法(mm) 1000×50×7
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

銀鳥産業竹尺・MBS
材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×4×300
1箱(20本)
6,398 税込7,038
6日以内出荷

KIHARA(キハラ)竹製定規
材質 長さ(cm) 30 グリーン購入法 適合
1台
349 税込384
6日以内出荷

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様 メートル目盛 材質 アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)