竿縁天井取付アダプタのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
137件の「竿縁天井取付アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竿縁天井アダプター」、「傾斜天井用引掛シーリング」、「シーリングライト取付金具」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様 竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 47 仕上 ホワイト塗装 幅(Φmm) 265 取付可能寸法(mm) (竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプター
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体) 幅(mm) Φ262 高さ(mm) 64 質量(kg) 0.6 適合種別 取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト 再生紙使用マーク 適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷


1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)別売部品
仕様 対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱 材質 鋼(白色塗装) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 200 高さ(mm) 57 アズワン品番 64-9315-10
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷




1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付可能厚(mm) 天井:5~25 埋め込み深さ(mm) 47 材質 鋼板 白塗装 質量(kg) 0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様 対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク 適合
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプター
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様 対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
31日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)