- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- 第3種有機溶剤のおすすめ人気ランキング
第3種有機溶剤のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新16件の「第3種有機溶剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッカーシンナー 一斗缶」、「第 3 種 有機 溶剤 表示」、「第三種有機溶剤 標識」などの商品も取り扱っております。
東洋石油化学塗料用シンナー
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
DNT(大日本塗料)エポオールUNI
F☆☆☆☆
硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。
強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。
刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。
優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。種別油性さび止め塗料主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料主な用途鉄、金属指触乾燥時間(分)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)60RoHS指令(10物質対応)対応特性防食性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。主成分シンナ-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,698税込¥7,368
3日以内出荷
灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
東洋石油化学剥離系洗浄剤
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用成分アルコール系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類PRTR法非該当
東洋石油化学エコラッカーシンナー
【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン
【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル
作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液)
トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。
労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。
用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場分類非水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
東洋石油化学弱有害性インク用シンナー
第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。
用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥7,798税込¥8,578
4日以内出荷
東洋石油化学塗料用シンナーA
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法該当危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
用途洗浄用主成分シンナ-仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II種類バージン品使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
1缶(16L)
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等文字内容第二種有機溶剤等取付方式穴4材質塩ビ仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)500×400
寸法(mm)600×450仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボード厚さ(mm)1.2
エスケー化研塗料用シンナーA
特性サビ止メ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
東洋石油化学塗料用シンナー速乾型
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事成分一般塗料用特性防水、速乾主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,498税込¥7,148
3日以内出荷
KTケミカルズ塗料用シンナーM
用途塗料希釈用に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等種類再生品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性