管レベルのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
177件の「管レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管レーザー」、「排水管芯出しレベル」、「管芯器」などの商品も取り扱っております。
ヒューム管レベルEX ヤマヨランキング1位
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998税込6,598
当日出荷

排水芯出しレベル アカツキ製作所(KOD)ランキング2位
用途ヒューム管施工に最適気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


カンシンクンジュニアⅠ マイゾックスランキング4位
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出しセット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)タイプ管上測定用マイゾックスコード210955
1個
69,980税込76,978
3日以内出荷

ブルーレベル勾配用一管式 シンワ測定ランキング5位
傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ材質(気泡管)ガラス材質(キャップ)(側面)ゴム材質(液体)石油系液材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート精度(mm/m)±1.5
1台
6,698税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷

見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm最小読取値
1個
35,980税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出しセット内容カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)。裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージタイプ管上・管内測定用マイゾックスコード122855
1個
79,980税込87,978
3日以内出荷

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定仕様管底用アーム50cmマイゾックスコード220857
1個
7,298税込8,028
翌々日出荷

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8アズワン品番65-1964-15ミツトヨ品番901959
1個
10,980税込12,078
当日出荷

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。照射範囲ライン 5m/ポイント 20m指示精度±0.5mm/mトラスコ品番494-3155セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池質量(g)100(乾電池含)電源単4アルカリ乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24連続使用時間(時間)約15レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
6,998税込7,698
当日出荷

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
1個
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。材質プラスチック本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
1個
979税込1,077
当日出荷

寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
1個
999税込1,099
当日出荷